※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 紙皿・ドリンク関連商品
EBM(江部松商事)の プラスチックコップ
プラスチックカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
27886688
品番
3015
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
ハイインパクト+ポリスチレン
容量(mL)
360
容量(オンス)
12
外寸(mm)
Φ78×H120
耐熱温度(℃)
60
EBM品番
7528000