※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 食品容器
EBM(江部松商事)の 丼・重
丼 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
27887519
品番
JC-363
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
商品タイプ
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
10
直径(Φmm)
192
寸法(mm)
Φ192×H10
耐熱温度(℃)
80
EBM品番
5536260