- CY-丼 黒 本体 エフピコチューパ 27887528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY-丼 黒 本体

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)177×177×H41
内容量1セット(50枚)注文コード27887528品番-
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
商品タイプ本体材質LP寸法(mm)177×177×H41サイズ耐熱温度(℃)110EBM品番5536291
注意
※本体のみの商品となります。フタは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: カレーのテイクアウト容器として利用
飲食業

カレー1人分にちょうど良い大きさです。
器自体はコンパクトで、収納にも場所をとらず、
使い勝手が良いです!

対象商品 : 27887537
2024-07-11
用途: テイクアウト
有限会社ひのや飲食業

迅速に対応ありがとうございます。
丼のテイクアウトに利用しています。
価格もお安いので、良く利用しています。

対象商品 : 27887546
2022-11-19
用途: オムライス等入れる容器として
キッチン トリアージュ飲食業

深さもよく、小判の形なのでオムライス等が入れやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする