- CY-丼 内嵌合蓋 エフピコチューパ 27887555 - CY-丼 内嵌合蓋 エフピコチューパ 27887555

CY-丼 内嵌合蓋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 27887555 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
商品タイプ 材質OPS 寸法(mm)162×162×H33 サイズ 耐熱温度(℃)80 EBM品番5536300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
カレーのテイクアウト容器の蓋として利用
Always Laughing 様 (飲食業)

透明で中のカレーをキレイに見せてくれます。
また、カチッとはめやすく、使いやすいと思います。

対象商品:
27887573
2022-11-19
用途:
オムライス等を入れる容器として
キッチン トリアージュ 様 (飲食業)

ふかがピタッとしまり、高さもあるので
盛り付けたものが蓋に、くっつかないのでキレイなしあがりに、なります

2022-08-23
用途:
Take out
飲食業

すみません
品番5536320の蓋はどちらですか?
お願いします

MonotaROからの回答

画像がわかりにくく申し訳ございません。5536320は、一覧の商品詳細にございます通り、小判型、つまり楕円型のフタになります。注文番号をクリックしていただけると単体の商品画像が表示されますので、ご確認をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする