※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

おでん容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 27887713 品番 6619
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
商品タイプ本体 材質発泡ポリスチレン 高さ(mm)75 直径(Φmm)182 寸法(mm)Φ182×H75 サイズ 耐熱温度(℃)80 EBM品番7526000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする