※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ポリ袋・ゴミ袋
EBM(江部松商事)の ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 カモメパック 2層BOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27890127
品番
B2-45
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
驚異の強度・破れにくい、裂けにくい。伸びに強いポリ袋。分別に最適な中身の見えすぎない半透明タイプ
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.027
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
600×800
色
半透明
箱寸法(mm)
65×225×H390
EBM品番
8542800