※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ポリ袋・ゴミ袋
EBM(江部松商事)の ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 カモメパック 2層BOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27890136
品番
B2-70
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
驚異の強度・破れにくい、裂けにくい。伸びに強いポリ袋。分別に最適な中身の見えすぎない半透明タイプ
容量(L)
70
厚さ(mm)
0.038
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
800×900
色
半透明
箱寸法(mm)
70×260×H445
EBM品番
8542900