※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ポリ袋・ゴミ袋
EBM(江部松商事)の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用 丸底 ゴミ袋 半透明(三層構造)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
27890163
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
特殊丸底の為、荷重が底全体にかかるので破れにくく容器から取り出しやすく、置いても倒れにくいです。
容量(L)
70
厚さ(mm)
0.025
材質
ポリエチレン
色
半透明
寸法(横×縦)(mm)
820×950
EBM品番
4375210