※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ポリ袋・ゴミ袋
EBM(江部松商事)の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用PROゴミ袋 半透明 複合3層
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(300枚)
注文コード
27890215
品番
R-43
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.027
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
650×800
色
半透明
EBM品番
5715900