※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付 ごみ袋スタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27890294 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

市販のゴミ袋に対応強力マグネット付で口部がしっかり閉まります。

材質スチール・電着塗装 種別70L用 外寸(mm)420×380×H760 EBM品番8541900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27890294
2021-04-06
用途:
一人作業の際に枝、落ち葉等を入れるため使用
農・林・水産業

袋の口の大きさが合わないため45リットル用と70リットル用それぞれ商品が違うのでしょうが、1台で兼用出来る様に改善をお願いいたします。

対象商品:
27890285
2020-05-19
用途:
店舗用
卸売・小売業

以前は網箱型のゴミ箱を使っておりましたが 硬いものが入っているのを知らずに引っ張って出そうとするとゴミ袋が破れてしまいまうこともありましたが このゴミスタンドは 留め具のマグネットを外してずらせば ゴミ袋が取れるので 袋が破けるということがなさそうなので 安心して使えます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする