※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ペダル式ゴミ箱
ラバーメイド スリムジムステップオンコンテナー フロントステップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
30
注文コード
27890355
品番
1883456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高密度ポリエチレン、スチール
容量(L)
30
色
ベージュ
外寸(mm)
425×271×H536
EBM品番
8539210