※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ペダル式ゴミ箱
ラバーメイド スリムジムステップオンコンテナー フロントステップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27890373
品番
1883460
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン、スチール
容量(L)
68
色
ベージュ
外寸(mm)
500×311×H803
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
8539410