※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP 角型 バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27890477 品番 WP-150W
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(L)8 材質ポリプロピレン 形状角形 外寸(mm)265×210×H215 EBM品番1419650 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27890459
2025-10-06
用途:
シンクの清掃
飲食業

思ってたよりしっかりとした感じで頑丈そうですが、
水を入れるとかなりの重量を感じられます。

対象商品:
27890434
2024-06-27
用途:
給食の残食入れ
教育・研究機関

カラーにバリエーションのあるバケツを探していたところ、
目当ての製品がこれでした。
メニューごとに色分けでき、ちょうどよい容量なので、使いやすいです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする