EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の プッシュ式ゴミ箱
リサイクルトラッシュ Bライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27890486
品番
OSL-30
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板・アクリル塗装、縁:ABS樹脂、中容器:ポリプロピレン
容量(L)
24
質量(kg)
3.7
外寸(mm)
240×330×H650
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
779700