※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ラバーメイド スリムジムコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27890678
品番
1971258
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
容量(L)
60.6
色
グレー
外寸(mm)
559×279×H635
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
8560310