画像準備中

除菌剤 ビエリモ(200PPm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 27893033 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強力な除菌力をもつ次亜塩素酸を主成分としています。
そのため一般細菌・糸状菌・芽胞菌・ウイルスなど幅広く除菌することができます。
除菌できる範囲が広く、ノロウイルス・O-157やインフルエンザに対応でき、消臭効果もあります。
まな板、調理器具は勿論、便座の除菌や汚物の処理にもご使用できます。

EBM品番564820 種別バロンボックスタイプ 仕様次亜塩素酸水 成分次亜塩素酸ナトリウム(12%、液中濃度200ppm又は100ppm)、希塩酸、精製水 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする