※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油汚れ用 洗浄剤 グリースストリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27893146 品番-
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去
使用面の温度50℃がもっとも効果的
ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。

仕様アルカリ性 容量(L)3.78 使用の目安原液を1〜2回スプレー EBM品番4357900 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする