曜日別特売
F11-S10 フッ素コート剤 フッ素革命11(スプレータイプ) EBM(江部松商事) 27893295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素コート剤 フッ素革命11(スプレータイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100mL)
内容量1個(100mL)注文コード27893295品番F11-S10
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途
レンジ・換気扇などの油汚れ、シンクのヌメリ防止
フライパン、ホットプレートなどの焦げ付き防止
窓ガラス、鏡、その他ほこりや汚れの防止
EBM品番6466200繰り返し・詰め替え対応
注意
※スポンジに1スプレーして25cm四方程度を目安に塗って均一にのばしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27893277
2022-04-14
用途: フライパンの焦げ付きのメンテナンス
製造業

説明書通りとまではいかないが、3倍位の量を使用すると解消した。

1が参考にしています
対象商品 : 27893286
2020-04-28
用途: フライパンコーティング他家庭ユース
教育・研究機関

フライパンは今まで使っていて焦げ付くようになったものに使いました。使用後は焦げ付くことなく快適に使っています。また、浴室内の鏡では曇って見えにくくなっていたものがシャワーをかけるとクリアに見えるようになりました。
両方とも下地を丁寧に整えることでよい性能が発揮できます。鏡はヒートガンがあるとさらに良いようです。
とにかく焦らずていねいに作業をすることが結果につながります。
高いように感じますが良いものです。

対象商品 : 27893277
2020-07-02
用途: フライパンのメンテナンス。フッ素。
サービス業

使いやすいフライパン、油を塗っても、だんだん、こびり付いてきたので、テレビでこの商品が紹介されていたので、購入しました。
フッ素をスプレーしただけなのに、こびり付くイラつきもなく、調理するのが、楽しいです。ありがとうございます。

対象商品 : 27893277
2020-06-04
用途: 食品製造機器のテフロン加工の剥げてしまった箇所に塗布
製造業

塗布自体はとても簡単にできました。機器の稼働作業はまだなので効果は確認できていません。

対象商品 : 27893286
2020-04-23
用途: ホットプレート、フライパン。
その他業種

満足するほど無いが少し満足してます。
少し長い目で使用して見たいと思ってます。

対象商品 : 27893286
2018-12-18
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社新田栄養食品

焼き機の鉄板の使用ぜんぜん使い物にならない。やはり、テフロン加工は業者に出すべきでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする