※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 手指消毒用品
EBM(江部松商事)の 手指消毒器
自動薬液噴霧器 ピュアハイジーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27893453
品番
PH-01B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ボトルを選ばない自動薬液噴霧器
台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品
専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.4(電池、空ボトルを除く)
電源
アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用
外寸(mm)
165×138(トレー設置時280)×H314
適合サイズ
(ボトル)D85×W95×H215〜255
使用環境
温度5〜40℃、湿度20〜80%
EBM品番
5091720
繰り返し・詰め替え
対応