※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27893715 品番 BIC#20-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。 材質ポリプロピレン 外寸(mm)356×356×H331 EBM品番2956400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする