※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食器漂白用洗剤 メラポン 低温用(有リン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10kg) 注文コード27893943 品番Y-50
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メラポンYは中性洗剤の洗浄力と漂白剤の能力を合わせ持った高性能な酸素系の食器漂白用洗剤です。
酸素の泡で漂白するので有害な塩素ガスの発生する危険もありません。
茶しぶ、黒ずみ等の中性洗剤では落ちない汚れもメラポンYを使えばきれいに落とすことができます。

液性アルカリ性 用途業務用食器の漂白(メラミン・ポリプロピレン・ニューセラミック・陶磁器) 使用の目安お湯の温度:50℃、浸漬時間:約40分、アルミ製品への使用:×、水100Lに対して1kg EBM品番8364100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする