曜日別特売
- 液体 金属磨き シルクリーンN EBM(江部松商事) 27894038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液体 金属磨き シルクリーンN

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(18L)
内容量1個(18L)注文コード27894038品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800

変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。
(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)

種別1斗缶EBM品番2395300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27894013
2025-05-20
用途: 金属を磨くのに購入!
運輸・通信業

金属を磨くのに購入しましたがよく使い方がわからなくて使うのをやめてしまいました!洗い残しが有るとその場所がベタベタになります!

対象商品 : 27894013
2022-05-05
用途: 貴金属のメンテナンスとして利用しています。
医療・福祉・介護関連業

他メーカーの類似品と比べましたが、圧倒的に匂いが少なく、扱いやすいです。
また、数秒つけただけで綺麗になる為、直ぐに取り出せ、とても簡単にメンテナンスが出来ました。
2.3点のアクセサリーメンテに使用したくらいでは、液体が全く濁っていなかったので、繰り返し何度か使用しましたが、効果が落ちる事もなく、大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする