C-1-a-00051 グラデーション SALE ポップ・ポスター おしゃれEXPO 27897635 C-1-a-00051 グラデーション SALE ポップ・ポスター おしゃれEXPO 27897635

グラデーション SALE ポップ・ポスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27897635 品番 C-1-a-00051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【ポップ】
A0〜A6、B0〜B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

サイズB0 タイプ縦型 寸法(幅W×長さL)(mm)1030×1456 用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質コート紙 紙厚(kg)135
注意
※画像は使用イメージです。※アクリルスタンドは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする