ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
使いやすい(力が加えやすい)ので重宝しています。番手によっては、もう少し大きめのグリップでも良いかなと思いました。
思った以上に小さかった。グリップがもう少し大きかったらよかった。寸法を記載してほしいです。
安くて扱いやすくて大変満足しています。あえて言うならパッと見でサイズがわかればうれしいですね。。。5と6mm、3と4mmが同じ大きさのハンドル部なので間違えちゃう。あと8mmもあれば最高なんだけどなあ
他社製よりも安く助かりました。使用感も上々ですよ。
最近のリアディレーラー整備の必需品。普通のアーレンキーよりも格段に使いやすい
L型よりしっかり力も入れれるし、一目でわかるので工具箱に埋もれずに満足です。
5mmと比べると4mmはグリップが半分以下ぐらいのサイズで頼りない握り心地です。
サイズの小さいものは他メーカーで所持していたが、大きいものだと値段が高く購入を躊躇していた。こちらはお手軽な価格で質も良いものでした。長く使っていけそうです