ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27910269 品番 -
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。
グリップの端に同サイズの六角棒がついています。

対辺寸法(mm)4 用途機械メンテナンス、保全修理に 材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR 全長(mm)190 質量(g)34 軸長(mm)150 表面処理クロムメッキ 先端形状ボールポイント
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
作業機器のメインテナンス
その他業種

使いやすい(力が加えやすい)ので重宝しています。番手によっては、もう少し大きめのグリップでも良いかなと思いました。

対象商品:
27910269
2025-09-02
用途:
農機具のメンテナンス

思った以上に小さかった。
グリップがもう少し大きかったらよかった。
寸法を記載してほしいです。

2024-11-21
用途:
バイクのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて扱いやすくて大変満足しています。

あえて言うならパッと見でサイズがわかればうれしいですね。。。
5と6mm、3と4mmが同じ大きさのハンドル部なので間違えちゃう。
あと8mmもあれば最高なんだけどなあ

対象商品:
27910278
2022-06-15
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

他社製よりも安く助かりました。
使用感も上々ですよ。

対象商品:
27910235
2021-11-21
用途:
リアディレーラー整備
製造業

最近のリアディレーラー整備の必需品。普通のアーレンキーよりも格段に使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
27910269
2021-01-12
用途:
バイクの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

L型よりしっかり力も入れれるし、一目でわかるので工具箱に埋もれずに満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
27910269
2024-02-12
用途:
自転車整備

5mmと比べると4mmはグリップが半分以下ぐらいのサイズで頼りない握り心地です。

対象商品:
27910269
2019-03-06
用途:
DIY
運輸・通信業

サイズの小さいものは他メーカーで所持していたが、大きいものだと値段が高く購入を躊躇していた。こちらはお手軽な価格で質も良いものでした。長く使っていけそうです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする