ナイロンクランプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27910348 品番 No.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定
スプリング式で作業がラク!

最大口開き(mm)約70 用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。 質量(g)113 本体寸法(mm)115×165×35 フトコロの深さ(mm)約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27910348
2023-05-22
用途:
サイズが大きいので、狭い場所では使えない
デザインオフィスアイボックス 様 (サービス業)

当然と言えば当然なのですが、開口が70mmになるとそれに合わせてボディーもかなり大きい。狭い場所や入り組んだ場所を固定しようとすると干渉してしまう。
使用場所がかなり限られる印象。

対象商品:
27910314
2021-10-27
用途:
今の所使う予定なし

今の所使う予定はありませんが、洗濯ばさみでは力が弱く色々なところに使えますので持っていて邪魔にならない商品だと思います。値段も安く色々なサイズがありますので揃えておくといいと思います。

対象商品:
27910357
2021-09-25
用途:
サーフボード修理作業に使用しています。
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

取り付け取り外してが、楽です。かなりの挟む力がありますので満足してます。

対象商品:
27910357
2020-06-24
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

圧着に使用しましたが、きちんと固定出来ました。とても良い品物だと思います。

対象商品:
27910314
2019-04-22
用途:
家庭菜園でのビニール固定に使用
建設業・工事業

先端の赤い可動部品を固定しているピンが抜けると、赤い可動部品が外れてしまいそうなので、ピンの両端を瞬間接着剤で抜け止め処理した。
これで、他者指摘のあった赤い可動部品が吹っ飛んでしまう事は回避できる。

対象商品:
27910339
2018-10-14
用途:
ソールの剥がれた靴を接着させるのに使用
その他業種

ソールの剥がれた靴を接着剤で圧着させるべく、一番安いこちらのクランプを購入。出荷まで3日との記載も予定より発送に時間がかかった。
他の商品も購入した中で一番必要としていた物なので、即日発送の商品を買えばよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする