ハネアゲメガネルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27910375 品番 EHR17R
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!
ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット
ハンズフリーで両手が自由に使える
メガネタイプのアネアゲ拡大鏡
片手でラクラクレンズをハネアゲできる
枠なしレンズで広い視野を確保できる
薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい
ハードコートでキズが付きにくい
ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。

倍率(倍)1.6 付属品マイクロファイバー専用袋 材質(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂 レッド 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×175×42 紫外線カット0.99 ブルーライトカット率約20%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27910366
2024-11-25
用途:
検査時・PC操作時使用

初めハズキルーペを使用。×1.32が見えずらくなったため×1.5を購入。
買った当初、PC使用時画面が歪む。最近は老眼の度数が増したのかPC画面が
ゆがむことは無くなりましたが、伝票等の数字が見えずらくなり。
今日は検査もままならなくなりました。

値段安かった?残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
27910366
2021-06-16
用途:
仕事で細かい文字を見るとき
その他業種

はじめてハネアゲ式を使ってみましたが、画像がかなり歪みます。特にレンズのまわりが湾曲して、使用には厳しいものがあります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする