DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
292
注文コード
27911339
品番
SC3-LED292L28-F1-APL
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電源
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型
長さ(mm)
292
質量(kg)
0.18
品種
建築化照明
色温度
2800
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯以内
入力電圧
AC100V