LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)387 注文コード27911409 品番SC3-LED387L28-F1-APL
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長さ・電源など114種類から選べます 他の種類を見る

Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型

長さ(mm)387 質量(kg)0.22 品種建築化照明 色温度2800 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする