DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
電源
内蔵
注文コード
27911610
品番
SC3-LED500L24-F1-ADB
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電源
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.32
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
2400
使用場所
屋内
調光方式
位相
送り方式
【電源】5灯以内
入力電圧
AC100V