曜日別特売
403 多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス 27911958

多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(160g)注文コード27911958品番403
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。

用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
注意
※蒸気のある場所には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27911958
2022-01-24
用途: 鋼管のシールテープの止めに使用しています。
ネオトラップ(NEO Trap)

鋼管ネジ部でシールテープが巻きつらくするっと抜けるので、米粒程度つけてシールテープを巻きやすくなりました。以前はヘルメの55を使用していましたが、刷毛が大きすぎるため余分についてしまっていました。ソフトチューブ式なので使いやすくて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27911958
2021-09-04
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

ラミネートチュ-ブの為、使いやすいので、作業カバンに手軽に入るので、良い事で再度購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする