KC-12-5 除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル 27911985

KC-12-5 除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル 27911985
KC-12-5 除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル 27911985

除錆剤(錆取り剤)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5L)注文コード27911985品番KC-12-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。

用途
製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
注意
※亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KC-12により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27911985
2020-11-27
用途: シートピン押さえのサビ取り
農・林・水産業

シート押さえピンのサビ取りで使用しました。
原液に浸し数分で気持ち良い程サビが落ちて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする