GM-90N ゴミステーション(ワンタッチ組立式) テラダ 27912028 GM-90N ゴミステーション(ワンタッチ組立式) テラダ 27912028

ゴミステーション(ワンタッチ組立式)

(4件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27912028 品番 GM-90N
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。
隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。
丈夫で、サビキズに対して優れています。

用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
容量(L)372(45Lゴミ袋が約8個入ります) 材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×610×770
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
自治会のごみステーションとして使用。
真家ハウジング 様 (建設業・工事業)

従来カラスネットを利用していましたがカラスは頭がいいので有効に利用が出来ず、住民皆さん居賛同してもらい平等に出金をして購入をいたしました。ごみの散らかしなどなくなり手間もかからず良い結果となりました。

対象商品:
27912028
2023-02-08
用途:
ゴミ集積所のカラス対策

今まではメッシュコンテナ+ネットだったので
お弁当殻などが漁られ放題でしたが
このゴミ箱にしてからは被害ゼロに。

メッシュの大きさも細かすぎないので雨も溜まりません。
天板蓋の重量も開けるのに苦にならない程度の重さでちょうど良いです。
組立も簡単で、一人で10分ほどで組み立てられました。

対象商品:
27912028
2022-09-28
用途:
事業所ゴミの定期回収時のゴミ集積に使用
サービス業

組立が簡単で省スペースでも設置可能なため便利です。
また、軽量であるため移動もスムーズです。

対象商品:
27912037
2019-09-05
用途:
カラスよけ。
建設業・工事業

奇麗 しかし少し弱そう。盗まれないための鍵をつける所がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする