ゴミステーション(ワンタッチ組立式)

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27912089 品番 GP-120
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

簡易ワンタッチ組立式。
蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。

用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
容量(L)495(45Lゴミ袋が約11個入ります) 材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×610×770
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27912089
2022-12-02
用途:
会社のごみステーションとして
コヤマ工業株式会社 様 (製造業)

蓋付を探していたので良かったです。また簡単に組立できたのでそこも良いところでした。

1人が参考にしています
対象商品:
27912089
2019-04-30
用途:
プラごみの保管
宗教法人 永江院 様

組み立てが簡単で丈夫で錆びない。天板があるので雨が降っても中身が濡れない。前回、同製品を購入して五年以上たつが目立った故障等ないので再購入した。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする