テラダ
テラダの ゴミ箱
テラダの 集積保管用ゴミ箱
ゴミステーション(簡易折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27912098
品番
GOS-90
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
簡易折りたたみ式。
固定設置が困難な場所に最適です。
サビに強いオールステンレス製です。
用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
容量(L)
398(45Lゴミ袋が約4ケ入ります)
材質
ステンレス
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×690×755
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません