1/10o刻みのサイズが選べるので助かります。
勝手なイメージですが、金のチタンコートや
黒染めされたハイス鋼より、銀色のままの方が
切れや持ちが良い気がするので、こちらを選びました。
値段も安めですが、切削油をくれながらボール盤で
10数個の穴あけするには十分な商品です。
値段が安いので複数本買ってガンガン穴あけに使っています。
問題なく綺麗に穴が開きます。
絶妙な穴径が必要な環境下で使用しました。
価格的にも性能的にも良かったと思います。
入れ物もシンプルで良いしこの先ドリルで
購入するなら良い製品と感じました。
スナップスイッチなどの取付け穴加工
2回程3ミリ程度の板にしか使用していないが
良く切れる、刃こぼれも未だ反面食込みが強い
価格的には良い品
とても良いです。緩衝材入りのプラケースに入っていて、現場に持っていく時も安心です。プラケースのシールに記載されている、ドリル太さの表示文字をもう少し大きくしていただきたいとは感じます。
このシリーズのドリル刃は切れ足良く使いやすいので大変助かります。
値段も安くコスパが良いのでこれからもリピート購入したいと思っております。
小径のドリルは刃の再研磨が手作業では無理なので、事実上使い捨てになりますので、安価なのは大変助かります。 もちろん切れ味に不満はありません。
薄めの鉄板にタッピングビス止めの下穴をあけるのに使いました。
モノタロウのものは安価で、サイズ展開も豊富なので本当に助かります。
切れ味の耐久性を試すほど使いこむことはないですが、普通にきちんと穴あけができます。
私の使用下では全く不満はありません。