3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
257
注文コード
27913527
品番
SCF-LEDN257H28-Q2-APL
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型
ナロー配光タイプ
長さ(mm)
257
質量(kg)
0.26
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
2800
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯以内
入力電圧
AC100V