三笠産業[工具]
高周波エンジンゼネレータ FG仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
電流(A)
25.2
注文コード
27915397
品番
FG-210H
参考基準価格(税別)
¥488,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)
48(3相)
周波数(Hz)
240
質量(kg)
33
電流(A)
25.2
定格
連続
エンジン形式
ホンダGX120
エンジン出力(PS/kW)
3.5/2.6
差込口
2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
448×394×475
出力(kVA)
2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません