花壇フェンス600

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27915659 品番 FBF-600W
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

土に挿し込むだけで花壇をカントリー調にアレンジ!

ホワイト 材質天然木 質量(kg)約0.2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約27×60×1.3 差込深さ(mm)約90 幅(mm)600 質量(g)0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×高さ27cm×厚さ1.3cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27915643
2022-03-06
用途:
花壇に
その他業種

値段の割にしっかりしたものでした
ナチュラルカラーの色味はオレンジよりのイメージでちょっと浮くかな
次は白にしようと思います

対象商品:
27915659
2019-06-15
用途:
花壇の装飾用
サービス業

早速花壇に取り付けたところ、花壇がこれまで以上に見栄えが良くなりとっても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする