リード線取出方法グロメット リード線 長さ300mm
ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
手動操作方式ノンロックプッシュ式
タイプ直接配管形
切替方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
定格電圧(V)DC12
使用流体空気
応答時間0.5MPa時/15ms以下
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
コイル標準