青 ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き) モノタロウ 27915905 青 ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き) モノタロウ 27915905 青 ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き) モノタロウ 27915905 青 ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き) モノタロウ 27915905 青 ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き) モノタロウ 27915905

ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き)

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27915905 品番
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

細い文字を書くのに便利なホワイトボード用マーカー。マグネット付きなのでスチール製ホワイトボードに貼付可能。キャップにイレーザーが付いているのでちょっとした文字を消すのに便利。

インク色 線幅(mm)極細:約0.7+細:約1.0 用途ホワイトボードへの筆記作業に。 成分アルコール系インク 軸径(Φmm)約11 全長(mm)約162 材質(軸)ポリプロピレン マグネットあり イレーザーあり 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボード用のマーカー以外での用途で使用しないでください。
※ご使用後は必ずキャップをしっかり閉めてください。
※高温になる場所に保管したり火気に近づけたりしないでください。
※インク漏れの原因になるので激しく振ったり衝撃を与えたりしないでください。
※文字をホワイトボードに書いて長時間置いておくと消えにくくなる場合があります。
※長時間使用する場合は室内の換気を良くしてください。
※インクは衣服などにつくと落ちない場合があります。
※ペン先を上に向けて保管するとインクが薄くなる場合があります。保管は横向きにするかペン先を下向きにしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:307
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
連絡黒板に使用
NPO法人 しろやまの会 しろやま 様 (医療・福祉・介護関連業)

イレーザーがついているので、間違えてもすぐに消せるのが良い。イレーザーが大きくて消しやすい。

2026-02-15
用途:
ホワイトボード用
運輸・通信業

予備をストックしていましたが、1本使い切って次を出したら乾燥してインクがありませんでした。購入は1本ずつの方が良いようです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-11-03
用途:
社内ミーティングに活躍
教育・研究機関

ホワイトボードに接着するので,ペンや消しゴムが行方不明になることがなくなりました.

対象商品:
27915887
2025-10-26
用途:
ホワイトボードの筆記

磁石が付いているのは便利で良いが、細いせいもあり
インクの量も限りあるのでたくさん書くには不満
インク大容量でこのようなタイプなら個人的には嬉しい

2025-11-29
用途:
在庫管理時
飲食業

磁力が弱く落ちやすい
落ちるとキャップについているイレーザーが抜け落ちる

2026-01-08
用途:
在庫管理
弥彦酒造株式会社 様 (製造業)

臭すぎるので食品製造の現場では使用禁止にしました。もう購入しません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
27915887
2025-03-28
用途:
事務所のホワイトボードで使用

単純ですが 消す布も付いていて便利 細字で先の寿命も長めで グッド!

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
工事写真ホワイトボード記入に使っております
マイ電気商会 様 (建設業・工事業)

工事写真ホワイトボード記入に使っております
2,3か月ほっとくと書けなくなっていました。
イレーザーはとても良く消えます。
リピートでよく買います

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする