ホワイトボード用マーカー 4色セット

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード27915914 品番-
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カラフルな4色入りのホワイトボード用マーカーです。

インク色桃/青/緑/橙 線幅(mm)1.0〜1.5 用途ホワイトボードへの筆記作業に。 成分アルコール系インク 軸径(Φmm)約12 全長(mm)約120 材質(軸)ポリプロピレン 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボード用のマーカー以外での用途で使用しないでください。
※ご使用後は必ずキャップをしっかり閉めてください。
※高温になる場所に保管したり火気に近づけたりしないでください。
※インク漏れの原因になるので激しく振ったり衝撃を与えたりしないでください。
※文字をホワイトボードに書いて長時間置いておくと消えにくくなる場合があります。
※長時間使用する場合は室内の換気を良くしてください。
※インクは衣服などにつくと落ちない場合があります。
※ペン先を上に向けて保管するとインクが薄くなる場合があります。保管は横向きにするかペン先を下向きにしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
事務所内での予定表に書き込み
サービス業

レビューは様々でしたが使ってみたらハズレがなくどれも書きやすい。
期日ごとに色分けできて何となく安心したりします。

2025-09-04
用途:
事務所内の掲示板
篠原建築事務所 様 (建設業・工事業)

4色とも発色よく書き心地もなめらかです。これで1年超えて長持ちしてくれたら言う事ナシです。

対象商品:
27915914
2024-02-26
用途:
業務にてホワイトボードへの使用

色合いや使い勝手が良いです。ただ、すぐ乾いて1週間でダメになりました。値段安い。

対象商品:
27915914
2022-12-01
用途:
ホワイトボーに使用
有限会社巧揚鉄工所 様

試しに購入しました。4色あるので使い勝手が良いです。
細いので字を書くのに向いています。
更に希望をいえば少し色が薄いです。

対象商品:
27915914
2022-10-13
用途:
会社の行事予定表
株式会社NiFT 様 (製造業)

普通です せっかく4色もあるのできちんと色分けして使用しようと思います

2020-04-29
用途:
こどものホワイトボードお絵かき時
その他業種

きれいな色でこどもも楽しそう!紫があると更によかったな。

1人が参考にしています
対象商品:
27915914
2019-09-13
用途:
スケジュール書込み時
建設業・工事業

どの色も書きやすくて目立つ色なので買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
27915914
2021-11-18
用途:
仕事のスケジュール管理用

青の1本だけ色がかすれてて全然出なかったです。珍しい色だったのでとても残念

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする