- 蛍光ペン 6色セット モノタロウ 27915923 - 蛍光ペン 6色セット モノタロウ 27915923 - 蛍光ペン 6色セット モノタロウ 27915923 - 蛍光ペン 6色セット モノタロウ 27915923

蛍光ペン 6色セット

(34件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 注文コード27915923 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な4mm幅の蛍光ペンセット。

線幅(mm)4.0 用途筆記作業時のマーキングに。 軸径(Φmm)約11 全長(mm)約135 材質(軸)ポリプロピレン インク色桃・橙・黄・緑・水色・紫 商品タイプ使い切り本体
注意
※筆記や描画以外には使用しないでください。
※使用後は必ずキャップを閉めてください。
※長時間直射日光に当たると変色します。
※落下、振動、高温、気圧変化はインクの吹き出しの原因になるのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27915923 - 08431412 PM-L102-5S 蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ 蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ 1セット(5色) 499 税込549 ナショナルブランドの5色セット品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27915923
2023-11-07
用途:
リピート購入してます。日常読書中の特筆部分にマーキングしてます。
サービス業

リピート購入してます。日常読書中の特筆部分にマーキングしてます。色合いも良くありがとうございます。

対象商品:
27915923
2023-11-02
用途:
顧客への説明資料時
Nトラスト株式会社 様 (不動産業)

コンパクトで良いと思いましたが、実際に使用してみると少し短く、マークしづらいと思いました。ただ、前記にもあるようにカバン等、持ち運びには思っていたとおりでした。

対象商品:
27915923
2023-05-14
用途:
重要部分のマーキング
その他業種

書類で重要部分、忘れられないポイントをマーキングする際に使えます。他より明らかに安く、だからといって使いづらいなどの劣った部分はない。蛍光ペンは安いこれで十分。

対象商品:
27915923
2023-01-20
用途:
事務
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光ペンはこれで十分です。細いほうはありませんが、普段つかうのは太いほうなので、問題ありません。

対象商品:
27915923
2023-04-22
用途:
机の上の作業用

多色で便利である、密閉が良く保管期間が長く出来る。

対象商品:
27915923
2022-08-17
用途:
日常の書類作成
医療・福祉・介護関連業

6色セットでこのお値段はありがたいです。日常そこまで色にこだわって仕事してるわけではないですが、発色が良くて驚きました。くすみのないキレイな色でテンション上がります。インクの持ちは、これから使いながらチェックです。なので、今のところ満足です。

対象商品:
27915923
2022-06-18
用途:
小中学生対象の地域イベントでの参加賞として
その他業種

この価格で6色セットは他にはない高コスパです。予算が限られている中いい商品に出会えました。物自体も普通に使用できる良い商品です。

対象商品:
27915923
2022-05-03
用途:
書類色付け
製造業

価格が安くて使用するまで心配していたのですが、実際使用してみると発色が非常に良く使用感もすごく良いです。この価格で6色も入っていてビックリしました。機会があったらまた購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする