NEOX中間パテ120ベース(標準型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(3kg)注文コード27915966品番917-355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超低収縮タイプ、研磨性に優れ、セッティングなしで加熱硬化が可能
ヘラ伸びが良好で厚盛りも可能。
トータルバランスに優れている。

特性研磨適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)可使時間(分)5以内(20℃)研磨可能時間(分)20以上(20℃)、加熱硬化時:5(60℃/セッティングタイム不要)危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体調合比ベース:100、硬化剤:1~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする