トラクター耕運爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32枚) 種類爪:汎用爪(あずき爪)/A40 注文コード27916047 品番B029 901000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

刃先に厚みを持たせて、耐久性を向上
刃先は両刃なので打ち込み時の振動を軽減します
石が多く偏って摩耗するような土質でも均等に摩耗してくれます
ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!
ホルダータイプとフランジタイプです
□ ホルダータイプ
ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる
□ フランジタイプ
2本のボルトで装着
見分け方は簡単!
ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ
「H」がついていなかったらフランジタイプです

取付可能対象ニプロロータリーシリーズ:CX-1505/02/00/CX-1605/02/00/SX1510/SX1610/SX1508/SX1608/SX-1505/02/00/SX-1605/02/00 種類爪:汎用爪(あずき爪)/A40 枚数右爪:16、左爪:16 本数合計爪:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする