曜日別特売
A955 902000 トラクター耕運爪 ニプロ(松山) 27916108

トラクター耕運爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード27916108品番A955 902000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ワラ等の絡みが少ないです
反転・土離れが良いです
石の多い地区ではやや不向きです
ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!
ホルダータイプとフランジタイプです
□ ホルダータイプ
ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる
□ フランジタイプ
2本のボルトで装着
見分け方は簡単!
ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ
「H」がついていなかったらフランジタイプです

取付可能対象ニプロロータリーシリーズ:CX1508H種類最端爪:サイド爪/302S、爪:ホルダー爪/H121枚数右爪:14、左爪:14、最端右爪:1、最端左爪:1本数合計爪:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする