85L 2ドア冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27916221 品番JR085HM01GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

★ コンパクト&シンプルで使いやすい
一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。
インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。
★ コンパクトながらも大容量
コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。
★ 仕切り棚
丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。
★ フリーケース
かさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!
★ 冷蔵室ポケット(小)
調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。
★ 冷蔵室ポケット(大)
2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。
★ 家計にやさしい省エネ設計
毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。
★ 静音設計で快適
ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない
★ 8段階の温度調節機能
庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。
★ 耐熱性の天板を使用
冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。
★ 内部を明るく見やすく
ドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。
★ 製氷皿付きで便利
付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする