切刃長さ(mm)15.4063
逃げ角(度)0
厚さ(mm)(チップ:S)4.7625
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)(R・RE)1.2
チップブレーカ両面
用途中切削
仕様(工具スタイル)VNMG-PM、(SSCM)16、(SSCN)3/8
材質4305
形状ひし形35°
被削材PK
内接円直径(Φmm)(IC)9.525
寸法D1(Φmm)(固定穴)3.81
勝手なし
加工Medium
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
穴の有無あり
材種4305
内接円径(mm)9.525