イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 手洗い用品
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 手洗い洗剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 工業用・業務用
洗浄剤 バイオソープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2.5kg×6本)
注文コード
27916316
品番
527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
商品タイプ
本体
用途
手に付いた頑固な油汚れの洗浄。
タイプ
液体
液性
弱酸性〜中性
繰り返し・詰め替え
対応