洗浄剤 バイオソープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(16kg) 注文コード 27916325 品番 529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。

商品タイプ詰替用 用途手に付いた頑固な油汚れの洗浄。 タイプ液体 液性弱酸性〜中性 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする